Beli Pengukur Tinggi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Insize Multi Beam Dial Height Gauge (Pengukur Tinggi Dial)Deskripsi:Multi Beam Dial Height Gage- Skala indikator dial: 0,01 mm- Satu counter mengukur dalam arah plus dan satu lagi dalam arah minus, sehingga pengukuran bertahap dapat dilakukan di kedua arah- Carbide tipped scriber- Terbuat dari stainless steel (kecuali alasnya)- Dilengkapi dengan roda penggerak- Dilengkapi dengan penutup debu- Aksesori opsional: dudukan indikator dial test (kode 6293-6), klem untuk busur derajat (kode 2372-CLAMP)- Skala dial: metrik/inci 0,01 mm/0,001 inci- Hasil counter muncul dalam skala metrik/inci 1mm/0,1 inci- Sesuai dengan standar DIN862- Beam dan alas berbahan stainless steelatribut:
- Range: 0-300 mm
- Accuracy: +/- 0.04 mm
- Length: 475 mm
- TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Insize Light Duty Digital Electronic Height Gauge (Alat Ukur Ketinggian)Deskripsi:Light Duty Digital Electronic Height Gage- Resolusi: 0,01 mm / 0,0005 Inci- Tombol: on/off, nol, mm/inci, ABS/INC, data hold, TOL, set- ABS/INC digunakan untuk pengukuran absolut dan bertahap- Carbide tipped scriber- Terbuat dari stainless steel (kecuali alasnya)- Baterai LR44- Output data- Dilengkapi dengan dial test indicator holder- Dilengkapi dengan penutup debu (kecuali 1150-1500/2000)- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7301-SPC5)- Sesuai dengan standar DIN862atribut:
- Range: 0-300 mm
- Accuracy: +/- 0.04 mm
- Length: 470 mm
- RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)Deskripsi:It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- NAGANO KEIKI Alat Pengukur Tekanan VakumDeskripsi:Alat pengukur tekanan vakum yang kompatibel dengan standard JIS B 7505-1. Alat ini secara struktur mengirimkan data pada pergerakan jarum sesuai metode tabung Bourdon. Alat ini dapat mengukur rentang tekanan yang lebar dan digunakan untuk aplikasi pengukuran yang luas.atribut:
- Case Shape: A type without vertical collar
- Pressure Range (MPa): -0.1
- Weight (g): 200
- Accuracy: +/- 1.6% FS
- Connection size: G1 / 4B (PF)
- Outer Diameter (mm): 60
- Call: AT G1 / 4 60x-0.1MPa
- Material (Bourdon Tube): C6872T
- Material Co., Ltd.: CA203
- Minimum Scale (MPa): 0.002
- Type: Standard vacuum gauge (for indoor use)
- Non Brand Jerry Can (Jerigen)Deskripsi:Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)Deskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga Pengukur Tinggi Terbaru November 2026
| KRISBOW Alat Ukur Ketinggian Digital | Rp8.799.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp509.900 |
| Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah) | Rp769.900 |
| Insize Multi Beam Dial Height Gauge (Pengukur Tinggi Dial) | Rp9.099.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketinggian | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah) | Rp47.900 |
| Insize Light Duty Digital Electronic Height Gauge (Alat Ukur Ketinggian) | Rp6.999.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp899.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.499.900 |
| RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j0P101516684-11.jpg)
/P102944790-1.jpg)
/P102120590-1.jpg)

/qyP101003970-2.jpg)
/P102120569-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)

/P102174012-1.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)
/5jP103205199-1.jpg)
/bvP101515427-2.jpg)
/flP101516561-15.jpg)

/7kP105144272-1.jpg)
/83P102265291-2.jpg)
/P103139081-1.jpg)
/P102230701-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)